52,30 €/ Stückexkl. MwSt
61,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT20 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 24" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 775 mm |
Innendurchmesser | 610 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellblau |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von -30 bis 130 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.6 g/cm³ |
322,20 €/ Stückexkl. MwSt
376,97 €inkl. MwSt
84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026