Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT20 300lbs 14" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12259598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,90 €/ Stückexkl. MwSt

16,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
486 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellblau
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x2

  • ERIKS:13087286
  • Manufacturer:13087286

215,55 €/ Stückexkl. MwSt

252,19 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026