Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT20 300/600lbs 3/4" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12259658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,89 €/ Stückexkl. MwSt

1,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
67 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellblau
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x3

  • ERIKS:13087287
  • Manufacturer:13087287

322,20 €/ Stückexkl. MwSt

376,97 €inkl. MwSt

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026