1,28 €/ Stückexkl. MwSt
1,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT20 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 111 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellblau |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von -30 bis 130 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.6 g/cm³ |
215,55 €/ Stückexkl. MwSt
252,19 €inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026