Eriks
LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte LEADERTHERM NXT 1020 1200x1000x2

  • ERIKS:13582555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

511,50 €/ Stückexkl. MwSt

598,46 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
LEADERTHERM
Typ
NXT 1020
Dicke
2 mm
Länge
1200 mm
Breite
1000 mm
Farbe
Beige
Material Einlage
Edelstahl
Max. Druck
40 bar
Material Binder
VMQ/Silicone
Dichte
1.2 g/cm³
Dicke der Einlage
0.15 mm