Eriks
LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte LEADERTHERM NXT 1020 1200x1000x1.5

  • ERIKS:13582554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

383,50 €/ Stückexkl. MwSt

448,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
LEADERTHERM
Typ
NXT 1020
Dicke
1.5 mm
Länge
1200 mm
Breite
1000 mm
Farbe
Beige
Material Einlage
Edelstahl
Max. Druck
40 bar
Material Binder
VMQ/Silicone
Dichte
1.2 g/cm³
Dicke der Einlage
0.15 mm