282,00 €/ Stückexkl. MwSt
329,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | LEADERTHERM |
Typ | NXT 1020 |
Dicke | 1 mm |
Länge | 1200 mm |
Breite | 1000 mm |
Farbe | Beige |
Material Einlage | Edelstahl |
Max. Druck | 40 bar |
Material Binder | VMQ/Silicone |
Dichte | 1.2 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.15 mm |