Eriks
LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT90 1500x1500x3

  • ERIKS:13087308
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
20,25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT90
Dicke
3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Schwarz
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 280 °C
Max. Druck
100 bar
Zulassung nach
API 6FB
Material Binder
NBR
Dichte
1.9 g/cm³