Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT90 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Schwarz |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 280 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Zulassung nach | API 6FB |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.9 g/cm³ |