Eriks
LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT90 1500x1500x1.5

  • ERIKS:13087305
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
60,75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT90
Dicke
1.5 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Schwarz
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 280 °C
Max. Druck
100 bar
Zulassung nach
API 6FB
Material Binder
NBR
Dichte
1.9 g/cm³