Eriks
LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT50 3000x1500x3

  • ERIKS:12921497
Image 1
Aramidfaser-Material mit NBR-Binder.

Einsatzbereiche
Das Material eignet sich für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung, der Trinkwasserversorgung und für sonstige allgemeine Einsätze.
Zur Liste hinzufügen

631,80 €/ Stückexkl. MwSt

739,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Dicke
3 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.7 g/cm³