436,05 €/ Stückexkl. MwSt
510,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT50 |
Dicke | 4 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.7 g/cm³ |