Eriks
KUKKO

KUKKO Kugellagerabzieher-Satz PULLPO Komplettsatz 10-100mm

  • ERIKS:14457615
  • Hersteller:K-70-C
Image 1
Abziehsatz PULLPO®

Ausführung: Abzughaken vergütet. Besondere Traversenform sichert Selbstspannung der Abzughaken. Spezielle Haken zum präzisen Einbau in Lagerlaufbahnen, für optimalen Halt und höhere Ausbaukräfte. Beide Haken-Versionen sind farblich gekennzeichnet. Einfaches Einhängen der Abzughaken mit 90°-Drehbewegung in der Traverse. Seitliche Hakenflächen dienen zur optimalen Ausrichtung zur Traverse.

Anwendung: Rillen-Kugellager, die auf einer Welle und in einem Gehäuse sitzen, können einfach abgezogen werden. In Kombination mit einem Gleithammer ist ein berührungsloses Abziehen möglich.


Satzinhalt:
2 Traversen
2 Spindeln
14 Haken
13 Abstützringe
3 dreiarmige Gegendruckstücke (für hohle Wellen)
4 vierarmige Gegendruckstücke
Zur Liste hinzufügen

1.526,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.785,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KUKKO