Ausführung: Abzughaken vergütet. Besondere Traversenform sichert Selbstspannung der Abzughaken. Spezielle Haken zum präzisen Einbau in Lagerlaufbahnen, für optimalen Halt und höhere Ausbaukräfte. Beide Haken-Versionen sind farblich gekennzeichnet. Einfaches Einhängen der Abzughaken mit 90°-Drehbewegung in der Traverse. Seitliche Hakenflächen dienen zur optimalen Ausrichtung zur Traverse.
Anwendung: Rillen-Kugellager, die auf einer Welle und in einem Gehäuse sitzen, können einfach abgezogen werden. In Kombination mit einem Gleithammer ist ein berührungsloses Abziehen möglich.
695,44 €/ Stückexkl. MwSt
813,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150