Ausführung: Selbstsichernde Haltestifte gewährleisten ein schnelles und leichtes Auswechseln der Abzughaken, ohne vorher die Druckfeder entlasten zu müssen. Automatische Selbstspannung und Selbstzentrierung der Abzughaken. Die Fixierung der Abzughakenstellung erfolgt durch den leicht zugänglichen Sperrhebel. Kein ungewolltes Lösen des Abziehers vom Lager durch Sperrhebel und Selbstspannung. Die innovative Federtechnologie ermöglicht eine kompakte und wartungsfreie Bauweise. Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel.
Anwendung: Als Außen- oder Innenabzieher, mit 2 oder 3 Abzughaken, mit oder ohne Gleithammer verwendbar.
516,53 €/ Stückexkl. MwSt
604,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150