Eriks
KUKKO

KUKKO Gegenstütze für Innenauszieher Größe 1

  • ERIKS:23085825
  • Hersteller:2010-01-22
Image 1
Gegenstütze Modell 22-1 für Innenauszieher

Ausführung: Stabile Gegenstütze mit Quergriff und einteiligen Abzughaken. Anwendung: Zur Verwendung mit Innenauszieher (#SAPB2260936#). Zur Verbindung mit dem Innenauszieher wird die Spindel der Gegenstütze in die Spannmutter des Innenausziehers geschraubt.

Lieferung mit eingeschraubtem Reduzierstück. Für Innenauszieher 21-0 und 21-02, mit Reduzierstück. Für Innenauszieher 21-1 und 21-5, ohne Reduzierstück.

Zur Liste hinzufügen

55,84 €/ Stückexkl. MwSt

65,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KUKKO