Eriks
KUKKO

KUKKO Abzieher Universal 3-armig 120x100mm Abzieher 3-armig

  • ERIKS:23086234
  • Hersteller:69150120
Image 1
Universal-Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 30

Ausführung: Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Robustes, starkes Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Zur Liste hinzufügen

105,39 €/ Stückexkl. MwSt

123,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KUKKO
Spannweite
120 mm
Spanntiefe
100 mm