Eriks
KUKKO

KUKKO Abzieher Universal 20-10 2-armig 120x100mm

  • ERIKS:23085804
  • Hersteller:69050120
Image 1
Universal-Abzieher, zweiarmig, Modell 20

Ausführung:Mit gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Zur Liste hinzufügen

75,28 €/ Stückexkl. MwSt

88,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KUKKO
Spannweite
120 mm
Spanntiefe
100 mm