Eriks
KUKKO

KUKKO Abzieher 42-3 3-armig 90x120mm

  • ERIKS:23085201
  • Hersteller:69130090
Image 1
Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 42, mit DruckspindelAusführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, kräftiges sowie universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc.Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).
Zur Liste hinzufügen

78,84 €/ Stückexkl. MwSt

92,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KUKKO
Spannweite
90 mm
Spanntiefe
120 mm