Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 38 AL, Aluminium, 80mm Außendurchmesser, 405Nm Max Drehmoment, 40mm Bohrung, 69mm Nabe LG

  • ERIKS:23560750
  • Hersteller:550387154040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,27 €/ Stückexkl. MwSt

196,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 38 AL
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 38 AL
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
40 mm
Bohrung
40 mm
Bohrung (min./max.)
12-42 mm
Größte Bohrung
45 mm
Länge
114 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190-405 Nm
Max. Drehmoment
405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehmoment
405 Nm
Max. Drehzahl
9500 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
0.49 kg
Version
6.0
Grösse
38
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
24 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
M
8 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,99 €/ Stückexkl. MwSt

15,20 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

9,43 €/ Stückexkl. MwSt

11,03 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026