Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 28 AL, Aluminium, 65mm Außendurchmesser, 200Nm Max Drehmoment, 25mm Bohrung, 55mm Nabe LG

  • ERIKS:23560685
  • Hersteller:550287152540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,87 €/ Stückexkl. MwSt

130,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 28 AL
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 28 AL
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrung
25 mm
Bohrung (min./max.)
10-38 mm
Größte Bohrung
38 mm
Länge
90 mm
Nabenlänge
55 mm
Drehmomentbereich
160-200 Nm
Max. Drehmoment
200 Nm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Drehmoment
200 Nm
Max. Drehzahl
22000 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
0.24 kg
Version
6.0
Grösse
28
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
20 mm
L
90 mm
L1
35 mm
L2
35 mm
L3
27 mm
M
5 mm
s
2.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,11 €/ Stückexkl. MwSt

5,98 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

19,47 €/ Stückexkl. MwSt

22,78 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026