Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 24 AL, Aluminium, 55mm Außendurchmesser, 75Nm Max Drehmoment, 20mm Bohrung, 36mm Nabe LG

  • ERIKS:23560626
  • Hersteller:550247152040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,08 €/ Stückexkl. MwSt

93,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 24 AL
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 24 AL
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
20 mm
Bohrung
20 mm
Bohrung (min./max.)
10-32 mm
Größte Bohrung
32 mm
Länge
54 mm
Nabenlänge
36 mm
Max. Drehmoment
75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AL-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Version
6.0
Grösse
24
Standard
DIN 6885, DIN EN ISO 4762
E
18 mm
L
54 mm
L1
18 mm
L2
18 mm
L3
22 mm
M
5 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,13 €/ Stückexkl. MwSt

8,34 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

6,55 €/ Stückexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

3,97 €/ Stückexkl. MwSt

4,64 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026