75,36 €/ Stückexkl. MwSt
88,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 19 |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 19 |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Bohrung | 20 mm |
Bohrung (min./max.) | 6-24 mm |
Größte Bohrung | 24 mm |
Länge | 66 mm |
Nabenlänge | 41 mm |
Drehmomentbereich | 6-26 Nm |
Max. Drehmoment | 26 Nm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Max. Drehmoment | 26 Nm |
Max. Drehzahl | 35800 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Gewicht | 0.077 kg |
Version | 6.0 |
Grösse | 19 |
Standard | DIN 6885 |
A | 3 mm |
E | 16 mm |
L | 66 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 18 mm |
M | 4 mm |
s | 2 mm |
2,94 €/ Stückexkl. MwSt
3,44 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202622,17 €/ Stückexkl. MwSt
25,94 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20262,94 €/ Stückexkl. MwSt
3,44 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026