Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 19 AL, Aluminium, 40mm Außendurchmesser, 26Nm Max Drehmoment, 15mm Bohrung, 41mm Nabe LG

  • ERIKS:23560560
  • Hersteller:550197151540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,81 €/ Stückexkl. MwSt

88,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 19 AL
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 19 AL
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
15 mm
Bohrung
15 mm
Bohrung (min./max.)
6-24 mm
Größte Bohrung
24 mm
Länge
66 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
6-26 Nm
Max. Drehmoment
26 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
26 Nm
Max. Drehzahl
35800 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Version
6.0
Grösse
19
Standard
DIN 6885
E
16 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
M
4 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,94 €/ Stückexkl. MwSt

3,44 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,94 €/ Stückexkl. MwSt

3,44 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,94 €/ Stückexkl. MwSt

3,44 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026