82,47 €/ Stückexkl. MwSt
96,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 14 AL |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 14 AL |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Bohrung | 10 mm |
Bohrung (min./max.) | 5-16 mm |
Größte Bohrung | 16 mm |
Länge | 35 mm |
Nabenlänge | 24 mm |
Drehmomentbereich | 4-16 Nm |
Max. Drehmoment | 16 Nm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Max. Drehmoment | 16 Nm |
Max. Drehzahl | 47700 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M4 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Version | 6.0 |
Grösse | 14 |
Standard | DIN 6885 |
E | 13 mm |
L | 35 mm |
L1 | 11 mm |
L2 | 11 mm |
M | 3 mm |
s | 1.5 mm |
1,52 €/ Stückexkl. MwSt
1,78 €inkl. MwSt
78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20261,52 €/ Stückexkl. MwSt
1,78 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20265,30 €/ Stückexkl. MwSt
6,20 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026