Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 24 AL-H Klemmnabe Ausführung 2.6 zweifach geschlitzt mit Passfedernut Bohrung Ø25H7

  • ERIKS:24202292
  • Hersteller:550247152549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,79 €/ Stückexkl. MwSt

53,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
25 mm
Bohrung (min./max.)
8-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35 - 75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehzahl
6,950 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Zweifach geschlitzt, mit Passfedernut
Grösse
24
Ersatzteile & Zubehör

7,13 €/ Stückexkl. MwSt

8,34 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

36,04 €/ Stückexkl. MwSt

42,17 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

3,97 €/ Stückexkl. MwSt

4,64 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026