39,82 €/ Stückexkl. MwSt
46,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 24 mm |
Bohrung (min./max.) | 8-28 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |
Nabenlänge | 48 mm |
Drehmomentbereich | 35 - 75 Nm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Max. Drehzahl | 6,950 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Version | Zweifach geschlitzt, ohne Pasfedernut |
Grösse | 24 |
7,13 €/ Stückexkl. MwSt
8,34 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20266,55 €/ Stückexkl. MwSt
7,66 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20263,97 €/ Stückexkl. MwSt
4,64 €inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20263,97 €/ Stückexkl. MwSt
4,64 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026