Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 14 AL-H Klemmnabe Ausführung 2.1 einfach geschlitzt mit Passfedernut Bohrung Ø12H7

  • ERIKS:23560500
  • Hersteller:550147151249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,80 €/ Stückexkl. MwSt

24,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
12 mm
Bohrung (min./max.)
5-16 mm
Größte Bohrung
16 mm
Nabenlänge
24 mm
Drehmomentbereich
4 - 16 Nm
Außendurchmesser
30 mm
Max. Drehzahl
12,700 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M4
Version
Einfach geschlitzt, mit Passfedernut
Grösse
14
Alternativen

20,80 €/ Stückexkl. MwSt

24,34 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

1,52 €/ Stückexkl. MwSt

1,78 €inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,52 €/ Stückexkl. MwSt

1,78 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

5,30 €/ Stückexkl. MwSt

6,20 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment