Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 48, Aluminium, 105mm Außendurchmesser, 525Nm Max Drehmoment, 25mm Bohrung, 84mm Nabe LG, Teil 1a

  • ERIKS:23559862
  • Hersteller:020486100050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,25 €/ Stückexkl. MwSt

77,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
ROTEX 48 ALU
Serie
Rotex
Typ
ROTEX 48 ALU
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrung
25 mm
Bohrung (min./max.)
0-62 mm
Größte Bohrung
62 mm
Länge
140 mm
Nabenlänge
84 mm
Drehmomentbereich
310-525 Nm
Max. Drehmoment
525 Nm
Außendurchmesser
105 mm
Max. Drehmoment
525 Nm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Winkelversatz
1.1
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Version
Teil 1a
Grösse
48
Standard
DIN 6885
E
28 mm
G
8 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
s
3.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,36 €/ Stückexkl. MwSt

15,63 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

35,53 €/ Stückexkl. MwSt

41,57 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

13,36 €/ Stückexkl. MwSt

15,63 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026