200,98 €/ Stückexkl. MwSt
235,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | ROTEX 42 SS |
Serie | Rotex |
Typ | ROTEX 42 SS |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Länge | 126 mm |
Nabenlänge | 76 mm |
Drehmomentbereich | 265-560 Nm |
Max. Drehmoment | 560 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehmoment | 560 Nm |
Max. Drehzahl | 8000 rpm |
Winkelversatz | 1 |
Material | Edelstahl 303 (1.4305) |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Version | Teil 1a |
Grösse | 42 |
Standard | DIN 740 |
E | 26 mm |
G | 8 mm |
L | 126 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 50 mm |
N | 32 mm |
s | 3 mm |
32,28 €/ Stückexkl. MwSt
37,77 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20268,88 €/ Stückexkl. MwSt
10,39 €inkl. MwSt
128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026