Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 42, Aluminium, 95mm Außendurchmesser, 50Nm Max Drehmoment, 25mm Bohrung, 76mm Nabe LG

  • ERIKS:24201204
  • Hersteller:020426100050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,33 €/ Stückexkl. MwSt

65,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 42 ALU
Serie
Rotex
Typ
Rotex 42 ALU
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrung
25 mm
Bohrung (min./max.)
0-55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Länge
126 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265-450 Nm
Max. Drehmoment
50 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehmoment
50 Nm
Max. Drehzahl
8000 rpm
Parallelversatz
0.32
Winkelversatz
1
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.94 kg
Version
Teil 1a
Grösse
42
Standard
DIN 6885
E
26 mm
G
8 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

32,28 €/ Stückexkl. MwSt

37,77 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

8,88 €/ Stückexkl. MwSt

10,39 €inkl. MwSt

128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026