Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 38, Stahl, 80mm Außendurchmesser, 405Nm Max Drehmoment, 32mm Bohrung, 69mm Nabe LG

  • ERIKS:24207484
  • Hersteller:020385003200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,55 €/ Stückexkl. MwSt

104,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
32 mm
Bohrung
32 mm
Bohrung (min./max.)
0-48 mm
Größte Bohrung
48 mm
Länge
114 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190-405 Nm
Max. Drehmoment
405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehmoment
405 Nm
Max. Drehzahl
9500 rpm
Parallelversatz
0.28
Winkelversatz
1
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
1.35 kg
Version
Teil 1
Grösse
38
Standard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
N
27 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,43 €/ Stückexkl. MwSt

25,07 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026