Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 38, Aluminium, 80mm Außendurchmesser, 25Nm Max Drehmoment, 69mm Nabe LG

  • ERIKS:24209438
  • Hersteller:020386000040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,51 €/ Stückexkl. MwSt

29,85 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 ALU
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 ALU
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
0-45 mm
Größte Bohrung
45 mm
Länge
114 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190-325 Nm
Max. Drehmoment
25 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehmoment
25 Nm
Max. Drehzahl
9500 rpm
Parallelversatz
0.28
Winkelversatz
1
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.47 kg
Version
Teil 1
Grösse
38
Standard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,43 €/ Stückexkl. MwSt

25,07 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026