18,88 €/ Stückexkl. MwSt
22,09 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | ROTEX 28ST |
Serie | Rotex |
Typ | ROTEX 28ST |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-40 mm |
Größte Bohrung | 40 mm |
Länge | 90 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Drehmomentbereich | 95-200 Nm |
Max. Drehmoment | 200 Nm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Drehmoment | 200 Nm |
Max. Drehzahl | 11500 rpm |
Winkelversatz | 0.9 |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Gewicht | 0.97 kg |
Version | Teil 1a |
Grösse | 28 |
Standard | DIN 6885 |
E | 20 mm |
G | 8 mm |
L | 90 mm |
L1 | 35 mm |
s | 2.5 mm |
11,91 €/ Stückexkl. MwSt
13,93 €inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20265,14 €/ Stückexkl. MwSt
6,01 €inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20265,15 €/ Stückexkl. MwSt
6,03 €inkl. MwSt
126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026