28,68 €/ Stückexkl. MwSt
33,56 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | ROTEX 28 ST |
Serie | Rotex |
Typ | ROTEX 28 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 25.38 mm |
Bohrung | 25.38 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-40 mm |
Größte Bohrung | 40 mm |
Länge | 90 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Drehmomentbereich | 95-200 Nm |
Max. Drehmoment | 200 Nm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Drehmoment | 200 Nm |
Max. Drehzahl | 11500 rpm |
Winkelversatz | 1.1 |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Version | Teil 1a |
Grösse | 28 |
Standard | DIN 6885 |
E | 20 mm |
G | 8 mm |
L | 90 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 35 mm |
s | 2.5 mm |
5,15 €/ Stückexkl. MwSt
6,03 €inkl. MwSt
126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20265,14 €/ Stückexkl. MwSt
6,01 €inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202611,91 €/ Stückexkl. MwSt
13,93 €inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026