Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 24, Stahl, 55mm Außendurchmesser, 75Nm Max Drehmoment, 48mm Nabe LG

  • ERIKS:23559587
  • Hersteller:020245100040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,38 €/ Stückexkl. MwSt

17,99 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ST
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
0-35 mm
Größte Bohrung
35 mm
Länge
78 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35-75 Nm
Max. Drehmoment
75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehmoment
75 Nm
Max. Drehzahl
13800 rpm
Parallelversatz
0.22
Winkelversatz
0.9
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.6 kg
Version
Teil 1a
Grösse
24
Standard
DIN 6885
E
18 mm
G
5 mm
L
78 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,21 €/ Stückexkl. MwSt

4,93 €inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026