Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 24, Aluminium, 55mm Außendurchmesser, 60Nm Max Drehmoment, 48mm Nabe LG

  • ERIKS:23208094
  • Hersteller:020246000040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,01 €/ Stückexkl. MwSt

10,54 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ALU
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ALU
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
22-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Länge
78 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35-60 Nm
Max. Drehmoment
60 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehmoment
60 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Parallelversatz
0.22
Winkelversatz
0.9
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.163 kg
Version
Teil 1
Grösse
24
Standard
DIN 6885
E
18 mm
G
5 mm
L
78 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,21 €/ Stückexkl. MwSt

4,93 €inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026