Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Poly-Norm Serie, Typ AR38, 87mm Außendurchmesser, 28mm Bohrung

  • ERIKS:23561102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,08 €/ Stückexkl. MwSt

34,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Serie
Poly-Norm
Typ
POLY-NORM AR38
Serie
Poly-Norm
Typ
POLY-NORM AR38
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
28 mm
Bohrung
28 mm
Bohrung (min./max.)
19-40 mm
Länge
80 mm
Drehmomentbereich
90-180 Nm
Außendurchmesser
87 mm
Max. Drehmoment
180 Nm
Max. Drehzahl
7650 rpm
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
2 kg
Grösse
38
Standard
DIN 6885
E
4 mm
G
8 mm
L
80 mm
L1
38 mm
L2
38 mm
N
19.5 mm