72,81 €/ Stückexkl. MwSt
85,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KTR |
Typ | Wellengelenk |
Bohrung | 25 mm |
Nabenlänge | 108 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Material | Stahl |
Gewicht | 1.2 kg |
Version | Gleitlager |
Grösse | 5 |
C | 26 mm |
D | 50 mm |
d | 25 mm |
L1 | 54 mm |
L2 | 108 mm |
L3 | 163 mm |
L4 | 55 mm |