37,84 €/ Stückexkl. MwSt
44,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KTR |
Typ | Wellengelenk |
Bohrung | 16 mm |
Nabenlänge | 68 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Material | Stahl |
Gewicht | 0.3 kg |
Version | Gleitlager |
Grösse | 1 |
C | 16 mm |
D | 32 mm |
d | 16 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 68 mm |
L3 | 105 mm |
L4 | 37 mm |