Eriks
KTR

KTR Doppel-Wellengelenk mit Gleitlager Große 5GD Bohr Ø25 und Passfedernute

  • ERIKS:23560036
  • Hersteller:070505112500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Wellengelenke bestehen aus einem Gelenkmittelstück und zwei Nabenkörpern, die über Laschen miteinander verbunden sind. Die Lagerung der Gelenkköpfe erfolgt über ein Gleitlager, Ausführung G, oder ein Nadellager, Ausführung H. Für die Schmierung der Gleitlager sind entsprechende Öffnungen vorgesehen. Die Wellengelenke mit Nadellagerung sind ausgeführt mit einer Dauerschmierung und somit wartungsfrei. Beide Varianten bieten einen hohen Wirkungsgrad sowie einen ruhigen Lauf bei geringer Reibung.
Zur Liste hinzufügen

173,77 €/ Stückexkl. MwSt

203,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Typ
Wellengelenk
Bohrung
25 mm
Nabenlänge
163 mm
Außendurchmesser
50 mm
Material
Stahl
Gewicht
2 kg
Version
Gleitlager
Grösse
5
C
26 mm
D
50 mm
d
25 mm
L1
54 mm
L2
108 mm
L3
163 mm
L4
55 mm