Eriks
KTR

KTR Doppel-Wellengelenk mit Gleitlager Große 04GD Bohr Ø12 und Passfedernute

  • ERIKS:23560009
  • Hersteller:070045111200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Wellengelenke bestehen aus einem Gelenkmittelstück und zwei Nabenkörpern, die über Laschen miteinander verbunden sind. Die Lagerung der Gelenkköpfe erfolgt über ein Gleitlager, Ausführung G, oder ein Nadellager, Ausführung H. Für die Schmierung der Gleitlager sind entsprechende Öffnungen vorgesehen. Die Wellengelenke mit Nadellagerung sind ausgeführt mit einer Dauerschmierung und somit wartungsfrei. Beide Varianten bieten einen hohen Wirkungsgrad sowie einen ruhigen Lauf bei geringer Reibung.
Zur Liste hinzufügen

80,56 €/ Stückexkl. MwSt

94,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KTR
Typ
Wellengelenk
Bohrung
12 mm
Nabenlänge
86 mm
Außendurchmesser
25 mm
Material
Stahl
Gewicht
0.25 kg
Version
Gleitlager
Grösse
04
C
13 mm
D
25 mm
d
12 mm
L1
28 mm
L2
56 mm
L3
86 mm
L4
30 mm