62,60 €/ Stückexkl. MwSt
73,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KTR |
Typ | Wellengelenk |
Bohrung | 12 mm |
Nabenlänge | 86 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Material | Stahl |
Gewicht | 0.25 kg |
Version | Gleitlager |
Grösse | 04 |
C | 13 mm |
D | 25 mm |
d | 12 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 56 mm |
L3 | 86 mm |
L4 | 30 mm |