Eriks
KROHNE

KROHNE Durchflussmesser Vortex Typ: 8242 Serie: Optiswirl 4200C VFC200 Messbereich 2 - 80 m/s 12 - 36V DC PN40 DN50

  • ERIKS:14530496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.159,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.866,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KROHNE
Serie
Optiswirl 4200C
Typ
8242
Ausführung
Vortex
Messbereich
von 2 bis 80
Messeinheit
m/s
Messbereich einstellbar
Ja
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN50
Druckstufe Flansch
PN40
Anschlussnorm
EN 1092-1
Ausgangssignal
4 - 20 mA HART und Puls
Versorgungsspannung
12 - 36V DC 2 Leiter
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20 x 1,5
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik
IP66/IP67
Display
Ja
Material Messrohr
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material elektrisches Gehäuse
Aluminium
Max. Druck
40 bar
Mediumtemperatur
von -40 bis 240 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C