4.085,00 €/ Stückexkl. MwSt
4.779,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KROHNE |
Serie | Optiswirl 4200C |
Typ | 8242 |
Ausführung | Vortex |
Messbereich | von 2 bis 80 |
Messeinheit | m/s |
Messbereich einstellbar | Ja |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN40 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA HART und Puls |
Versorgungsspannung | 12 - 36V DC 2 Leiter |
Elektrischer Anschluss | Kabelverschraubung M20 x 1,5 |
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik | IP66/IP67 |
Display | Ja |
Material Messrohr | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material elektrisches Gehäuse | Aluminium |
Max. Druck | 40 bar |
Mediumtemperatur | von -40 bis 240 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 85 °C |