Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zangenschlüssel mit 2-Komponenten-Griffen 250mm schwarz

  • ERIKS:14047556
  • Hersteller:86 02 250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zangenschlüssel

Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet.



Kopf atramentiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

66,82 €/ Stückexkl. MwSt

78,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX