Eriks
KNIPEX

KNIPEX WP-Zangen-Set Cobra 5tlg.in Rolltasche

  • ERIKS:14590808
  • Hersteller:55935000
Image 1
Wasserpumpenzangen-Set Cobra®, 5-teilig

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.



Lieferung in Polyester-Rolltasche, mit Klettverschluss und Aufhängeschlaufen.

Zur Liste hinzufügen

195,33 €/ Stückexkl. MwSt

228,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX