Eriks
KNIPEX

KNIPEX Werkzeugsortiment Vision Sanitär 60-teilig im ABS-Koffer

  • ERIKS:14591032
  • Hersteller:616C0015
Image 1
Sanitärwerkzeug-Satz Vision 27, 60-teilig

Ausführung: Aus strapazierfähigen ABS-Kunststoff, mit Werkzeug- und Abdeckplatten. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und 6 Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach auf der Deckelseite. Koffer mit individuell unterteilbaren Einsätzen in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere mit 2 Kippzylinderschlösser.

Satzinhalt:
1 Schlosserhammer 300 g
1 Maurermeißel 250 mm
1 Wasserwaage 300 mm
1 Sicherheits-Cuttermesser 18 mm
2 Wasserpumpenzangen Cobra® 250; 400 mm
1 Zangenschlüssel 250 mm
1 VDE-Storchschnabelzange gerade, 200 mm
1 VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm
1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm    
1 Doppel-Maulschlüssel für Stock- und Express-Schrauben 17 x 19 mm; M10
1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5–10 mm
2 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 7; 9 mm
2 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
3 Schraubendreher Innen-TORX® T 15; 20; 25
1 Phasenprüfer, einpolig
1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
Zur Liste hinzufügen

1.084,26 €/ Stückexkl. MwSt

1.268,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX