Eriks
KNIPEX

KNIPEX Werkzeugsortiment Twin Elektro 63-teilig im Trolley

  • ERIKS:14499085
Image 1
Werkzeugsatz BIG Twin Move Elektro, 63-teilig

Ausführung: Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, beidseitig bestückbarer Mittelwand. Mit herausnehmbarem Dokumentenfach, 2 Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Einsteckfächern und -schlaufen. Bodenschale 58 mm hoch, fixierbar, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte und 13 Einsteckfächern, per Druckknopf fixierbar. Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik. Mit Teleskopgriff und 2 Rollen, 4 Kippzylinderschlössern, 1 Zahlenschloss und Beschriftungsfeld.

Satzinhalt:
1 Schlosserhammer 300 g
1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
2 Wasserwaagen 68; 430 mm
1 Automatische Abisolierzange PreciStrip 16 195 mm
1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm
1 Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm
1 Wasserpumpenzange Cobra® 180 mm
1 Zangenschlüssel 180 mm
1 VDE-Storchschnabelzange gerade, 200 mm
1 VDE-Spitz-Kombizange 145 mm
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm
1 VDE-Kabelmesser 185 mm
1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm
1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
1 VDE-Schraubendreher slim, Schlitz 3,5 mm
1 VDE-Schraubendreher slim, Kreuzschlitz PZ 1
1 VDE-Wechselklingensatz slim, 16-teilig
1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
Zur Liste hinzufügen

1.607,97 €/ Stückexkl. MwSt

1.881,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX