Eriks
KNIPEX

KNIPEX Werkzeugsortiment BIG Basic Move Mechanik 79tlg.

  • ERIKS:14591031
  • Hersteller:616C0030
Image 1
Werkzeugsatz BIG Basic Move Mechanik, 79-teilig

Ausführung: Aus strapazierfähigen ABS-Kunststoff, mit Werkzeug- und Abdeckplatten. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Koffer mit individuell unterteilbaren Einsätzen in der 70 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere mit Metall-Kippschlössern und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels.

Satzinhalt:
1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
1 Wasserpumpenzangen Cobra®, 250 mm
1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 8,0-13 mm
1 Kompakt-Bolzenschneider, 5,2 mm
1 Kraft-Seitenschneider, 180 mm
1 Seitenschneider
1 VDE-Seitenschneider, 0,2-2,1 mm
1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm
4 Schraubendreher Schlitz 1,5; 3,5; 4; 5,5
4 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 00; 1; 2; 3
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3    
5 Schraubendreher Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30    
1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5–10 mm
1 Elektronik-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm
1 Elektronik-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
2 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 7; 9 mm
1 Schlosserhammer, 300 g
1 Splintentreiber-Satz
1 Wasserwaage, 220 mm
1 Sicherheits-Cuttermesser, 18 mm
1 Zangenschlüssel, 250 mm
1 Elektriker-Klappmesser    
1 Gliedermaßstab, 200 mm
Zur Liste hinzufügen

1.610,47 €/ Stückexkl. MwSt

1.884,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KNIPEX